SEALMASTER
SEALMASTER
USRB5534-515-C
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER USRB5534-515-C
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 19-3/8" Minimum Bolt Spacing; 21-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
USRB5534-515-C
Nr kat. BDI
349011
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/USRB5534-515-C/p/349011
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
142,1
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0662461353721
Otwór Calowy
5.938
Otwór Metryczny
150.825
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
1 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
USI5000-515-C
Uszczelnienia
Double Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
USRB5534-515-C
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
738185
Waga / LBS
313
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-15/16" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 19-3/8" Minimum Bolt Spacing; 21-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Rozsraw Śrub
20,5 Cale | 520,7 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
9,781 Cale | 248,437 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
21,625 Cale | 549,275 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
19,375 Cale | 492,125 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
7,063 Cale | 179,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież