https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-USRB55-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhsTVM4eE1EYzJPRGMyTlRreE1UQTNNQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlZWTlNRalUxWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmVjNzU3NzNjZWFlZjMxOTFmMTgyOTRmNDVjM2E4OGYyNWYwMWJkYTM4NDQzMWM2YTljODM4Y2FkNjg0MDViMg
349027
Blok Łożyska poduszki
SEALMASTER
SEALMASTER
USRB5538E-615-C PRZESTARZAŁY 24133537
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER USRB5538E-615-C PRZESTARZAŁY 24133537
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 21-5/8" Minimum Bolt Spacing; 24-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Nr. katalogowy
USRB5538E-615-C OBS 08/24 USE 24133537
Nr kat. BDI
349027
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/USRB5538E-615-C-PRZESTARZA%C5%81Y-24133537/p/349027
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
197,49
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
Otwór Calowy
6.938
Otwór Metryczny
176.225
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
1-1/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
USI5000-615-C
Uszczelnienia
Double Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
USRB5538E-615-C
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
738233
Waga / LBS
435
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-15/16" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 21-5/8" Minimum Bolt Spacing; 24-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
Maksymalny Rozstaw Śrub
24,375 Cale | 619,125 Milimetry
Rozsraw Śrub
23 Cale | 584,2 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
10,5 Cale | 266,7 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
7,875 Cale | 200 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
21,625 Cale | 549,275 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież