SEALMASTER
SEALMASTER
USRBE5000AE-307
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER USRBE5000AE-307
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
Nr. katalogowy
USRBE5000AE-307
Nr kat. BDI
334927
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/USRBE5000AE-307/p/334927
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,119
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0662461360705
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Ductile Iron
Rozsuwny/Stały
Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
USI5000A-307
Uszczelnienia
Felt Labyrinth
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
USRBE5000AE-307
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
738816
Waga / LBS
40.7
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
Maksymalny Rozstaw Śrub
11,25 Cale | 285,75 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
9,375 Cale | 238,125 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,75 Cale | 95 Milimetry
Rozsraw Śrub
10,3 Cale | 261,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
5,547 Cale | 140,894 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież