https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-VAK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJobFlTOHhNRE13TXprNE56WTBOalE1TkM5SlRrUkdRVVpRUWxoWVdGaGZWa0ZMWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjZmZGUzNmI5MzkzN2M0MDk2MDg2MjM1OWE5N2QyZTUwMmM5NTRkZmQ4ZTJiMzQ5N2E5NjZmZmE3YmRlNzE2OQ
TIMKEN
TIMKEN
VAK 1/2
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN VAK 1/2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
VAK 1/2
Nr kat. BDI
1374417
Szczegóły
162.93
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/VAK-1-2/p/1374417
Twoja Cena
162,93 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0087796056343
Otwór Calowy
0.5
Otwór Metryczny
12.7
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
GRA008RRB
Uszczelnienia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Low Base
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
VAK 1/2
Waga / LBS
1
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
1,063 Cale | 27 Milimetry
Rzeczywisty Rozstaw Śrub
3,6 Cale | 91,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,125 Cale | 28,58 Milimetry
Rozsraw Śrub
3,6 Cale | 91,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież