![ZEP2215](/medias/INDL-BPBXXXX-PB-2BLT-EPB22435H-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1ppOHhNREl3T0RjME1qRTNPRGcwTmk5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRUpmTWtKTVZGOUZVRUl5TWpRek5VaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NDhmMDQyNzA3ZWFlYTBkMzc0MDI1YTdiOGEyYmJiNWUyOTU4MzVhMzVkYmRmMDA0NjM0MTUwZGEzZGQ0ZTY2OQ)
![ZEP2215](/medias/INDL-BPBXXXX-PB-2BLT-EPB22435H-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1ppOHhNREl3T0RjME1qRTNPRGcwTmk5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRUpmTWtKTVZGOUZVRUl5TWpRek5VaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NDhmMDQyNzA3ZWFlYTBkMzc0MDI1YTdiOGEyYmJiNWUyOTU4MzVhMzVkYmRmMDA0NjM0MTUwZGEzZGQ0ZTY2OQ)
REXNORD
REXNORD
ZEP2215
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD ZEP2215
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
ZEP2215
Nr kat. BDI
18147666
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/ZEP2215/p/18147666
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,59
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0698210678005
Otwór Calowy
2.938
Otwór Metryczny
74.625
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
2215U
Uszczelnienia
Clearance
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Single Collar
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
ZEP2215
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6867800
Waga / LBS
27.7
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
3,125 Cale | 79,4 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
9,75 Cale | 247,65 Milimetry
Rozsraw Śrub
9,3 Cale | 236,2 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4 Cale | 101,6 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
7,813 Cale | 198,45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież