REXNORD
REXNORD
ZEP5415F044078
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD ZEP5415F044078
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 14-7/8" Minimum Bolt Spacing; 16-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
ZEP5415F044078
Nr kat. BDI
24128982
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Blok-%C5%81o%C5%BCyska-poduszki/ZEP5415F044078/p/24128982
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
67,95
UNSPSC
31171511
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0793699709391
Otwór Calowy
4.938
Otwór Metryczny
125.425
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Pillow Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
7/8 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
5415U
Uszczelnienia
Clearance
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Double Collar | C5 Clearance
Kategoria - BDI
Pillow Block
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Pillow Block
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
ZEP5415F044078
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
170939
Waga / LBS
150
Długi Opis
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 14-7/8" Minimum Bolt Spacing; 16-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Odległość od Podstawy do Środka
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Minimalny Rozstaw Śrub
14,875 Cale | 377,83 Milimetry
Rozsraw Śrub
15,5 Cale | 393,7 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
7,875 Cale | 200,03 Milimetry
Maksymalny Rozstaw Śrub
16,125 Cale | 409,58 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież