RHP BEARING
RHP BEARING
1035-1.1/4DECG
RHP BEARING RHP BEARING
Opis
1035-1.1/4DECG ŁOŻYSKO
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 2.015" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Nr. katalogowy
1035-1.1/4DECG
Nr kat. BDI
1183409
Szczegóły
98.32
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-sferyczn%C4%85/1035-1-1-4DECG/p/1183409
Twoja Cena
98,32 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,7
UNSPSC
31171563
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0747023039197
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
1.54
Długi Opis
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 2.015" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Długość/Głębokość Otworu
2,015 Cale | 51,181 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,669 Cale | 17 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież