SEALMASTER
SEALMASTER
3-13
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER 3-13
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Nr. katalogowy
3-13
Nr kat. BDI
353975
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-sferyczn%C4%85/3-13/p/353975
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,63
UNSPSC
31171536
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662461000625
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Felt
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty | Black Oxide Coated | Single Lock | Has Flinger
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
3-13
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
700071
Waga / LBS
1.5
Długi Opis
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15/16" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Felt Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Długość/Głębokość Otworu
1,688 Cale | 42,875 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,938 Cale | 23,825 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież