https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFINSERT-BAL-GRA-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd5WWk4eE1EYzNNRGc1TkRjeE5qazFPQzlKVGtSR1FVWkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMGRTUVY5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmFhM2IxMzdlMzA2OGIxMjdlMzRhZWI3NDc0OGI5ZWY0ZjhiMTkzNmEwZTdmMzk3YjkyMGE3ZTUwZWFlZmUxNg
TIMKEN
TIMKEN
GRAE40RRB
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN GRAE40RRB
Insert Bearing; 40MM Bore; 43.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Nr. katalogowy
GRAE40RRB
Nr kat. BDI
1425118
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-sferyczn%C4%85/GRAE40RRB/p/1425118
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,601
UNSPSC
31171536
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0087796053762
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Profil Bieżni Wewnętrznej
Narrow Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Standard Duty
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.timken.com
Numer Materiałowy producenta
GRAE40RRB
Waga / LBS
1.43
Długi Opis
Insert Bearing; 40MM Bore; 43.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 21MM Outer Race Width; Spherical; 80MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,827 Cale | 21 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,72 Cale | 43,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież