https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAINSERT-BAL-GRAENPPB-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd5TXk4eE1EYzJPVGMxTURneE9EZzBOaTlKVGtSSlRrRkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMGRTUVVWT1VGQkNYMFZEWDFOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzdkYWFmNzFlZDNkNzBlMGY1M2U0ZDA3NjMzOGU2MTRhMzg4Y2M1ZTM4ZDUwOTY5ZGM4MDc3MTQ4NjUzZjY0ZA
INA
INA
GRAE50-XL-NPP-B
INA INA
Opis
GRAE50-NPPB ŁOŻYSKO
Insert Bearing; 50MM Bore; 43.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Nr. katalogowy
GRAE50-NPPB
Nr kat. BDI
1411568
Szczegóły
118.54
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-sferyczn%C4%85/GRAE50-XL-NPP-B/p/1411568
Twoja Cena
118,54 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,729
UNSPSC
31171536
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
4012802800708
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Profil Bieżni Wewnętrznej
Narrow Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Double Lip Contact
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | With Set Screw
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Numer Materiałowy producenta
GRAE50NPPB
Waga / LBS
1.698
Długi Opis
Insert Bearing; 50MM Bore; 43.7MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,866 Cale | 22 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,72 Cale | 43,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież