![INS-SCEZ-107-SS](/medias/INDDODINSERT-BAL-SCEZ-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneU9DOHhNRFkwT1RNek1UTXdNalF6TUM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFORFJWcGZVMU5mVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OTFkYzZkYTI4MTYzNTI4ZDc3OWE3OTg3NWZlNWE2MzQyM2U5ZmQwZDJmYmExZGFlNjNhMWQ1ZDVmYWEwNGVl)
![INS-SCEZ-107-SS](/medias/INDDODINSERT-BAL-SCEZ-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJneU9DOHhNRFkwT1RNek1UTXdNalF6TUM5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFORFJWcGZVMU5mVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5OTFkYzZkYTI4MTYzNTI4ZDc3OWE3OTg3NWZlNWE2MzQyM2U5ZmQwZDJmYmExZGFlNjNhMWQ1ZDVmYWEwNGVl)
DODGE
DODGE
INS-SCEZ-107-SS
DODGE DODGE
Opis
DODGE INS-SCEZ-107-SS
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1.71" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Nr. katalogowy
INS-SCEZ-107-SS
Nr kat. BDI
259831
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-sferyczn%C4%85/INS-SCEZ-107-SS/p/259831
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,422
UNSPSC
31171500
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0782476476793
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Triple Lip Contact
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Stainless Steel Insert
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.00.10
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
0.93
Długi Opis
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 1.71" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Długość/Głębokość Otworu
1,71 Cale | 43,434 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież