![UCX08-108D1](/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneVlpOHhNRFF4TURjeU9USXdPVGc0Tmk5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRFgxTlRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMjc0OWU3ZTY5YzhlODk4OGZiOTYxNGNkZDY5ZTg5Y2QyOTE5OGNlOThiOTQyODAyZjkxYTNhOTY4ODQ0MDI4)
![UCX08-108D1](/medias/INDNTNINSERT-BAL-UC-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneVlpOHhNRFF4TURjeU9USXdPVGc0Tmk5SlRrUk9WRTVKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRFgxTlRYMU5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMjc0OWU3ZTY5YzhlODk4OGZiOTYxNGNkZDY5ZTg5Y2QyOTE5OGNlOThiOTQyODAyZjkxYTNhOTY4ODQ0MDI4)
NTN
NTN
UCX08-108D1
NTN NTN
Opis
NTN UCX08-108D1
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1.937" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Nr. katalogowy
UCX08-108D1
Nr kat. BDI
1235153
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-sferyczn%C4%85/UCX08-108D1/p/1235153
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,862
UNSPSC
31171536
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
4547359230475
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
3.347
Średnica Zewn. Milimetry
85.014
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Medium Duty | Steel Cage
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Numer Materiałowy producenta
UCX08-108D1
Waga / LBS
2.16
Długi Opis
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; 1.937" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.866" Outer Race Width; Spherical; 3.347" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Długość/Głębokość Otworu
1,937 Cale | 49,2 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,866 Cale | 22 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież