https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKINSERT-BAL-UEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFlTOHhNRFV3TlRZMk5UVXhNVFExTkM5SlRrUk9VMHRKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFWRlRGOUZRMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmNmQ4M2FmYTM3MzY5MjQ1MjFjMjZlOThjZDYwNzQ1MWQ3NzEwMWFkODRjNmRlMjRkM2YxNDhmZWIyODdhN2E
NSK
NSK
UEL307-107D1
NSK NSK
Opis
NSK UEL307-107D1
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 2-1/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Nr. katalogowy
UEL307-107D1
Nr kat. BDI
17761529
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-sferyczn%C4%85/UEL307-107D1/p/17761529
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,75
UNSPSC
31171563
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0029176719486
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact Land Riding
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.nsk.com
Długi Opis
Insert Bearing; 1-7/16" Bore; 2-1/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 63/64" Outer Race Width; Spherical; 3.15" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,984 Cale | 25 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,031 Cale | 51,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież