https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-BAL-Y2-EC-SP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnME1pOHhNREl3T0Rjek1UZ3lOREUxT0M5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFreVgwVkRYMU5RWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGQ4MTUwNDRhMzlmMzYzNWRiZjQzYmIwYmViZDAzYjEzNmE0NjY4OGYxN2E1MDJlZjRiNWU5MDg0YTIxMzIy
577818
Y csapágyak domború futófelülettel
LINKBELT
LINKBELT
Y220NL
LINKBELT LINKBELT
Leírás
LINKBELT Y220NL
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Anyagszám
Y220NL
BDI anyagszám
577818
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/csap%C3%A1gyh%C3%A1z-egys%C3%A9gek/Y-csap%C3%A1gyak-dombor%C3%BA-fut%C3%B3fel%C3%BClettel/Y220NL/p/577818
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171536
Súly / Kilogramm
0,703
EAN
0662327153410
Termékcsoport - BDI
M06110
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
No
Tömítés típusa
Single Lip Contact
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
Kategória - BDI
Insert Bearings
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
Y220NL
Gyári belső szám
5815341
Súly / LBS
1.55
Hosszú leírás
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/64" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Hossz a furaton keresztül
2,016 hüvelyk | 51,2 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés