https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YAR-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhsTnk4eE1EYzJPVFU0TWprME9ETTRNaTlKVGtSVFMwWkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWxCVWw5VFUxOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTgwZjJlYzU3N2Y2YjAwYjk2NTk5ZGFiNDkzZjFmNzRhNTU0ZTBmYjUwMTY4ZjE1NGI4MjE1NGU1MWVkM2IzNA
SKF
SKF
YAR 207-104-2F
SKF SKF
Opis
YAR 207-104-2F ŁOŻYSKO
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Nr. katalogowy
YAR 207-104-2F
Nr kat. BDI
1422080
Szczegóły
68.93
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-sferyczn%C4%85/YAR-207-104-2F/p/1422080
Twoja Cena
68,93 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,51
UNSPSC
31171536
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
7316577754578
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
2.835
Średnica Zewn. Milimetry
72
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Contact
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
YAR 207-104-2F
Waga / LBS
0.904
Długi Opis
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.689" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,748 Cale | 19 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,689 Cale | 42,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież