https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YEL-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmc1TVM4eE1EYzNNRFF3TURZM016Z3lNaTlKVGtSVFMwWkpUbE5GVWxSZlFrRk1YMWxGVEY5RlExOVRVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWUyOTc3NzZhYzExMDExOGY0ZDY1YWI1OWIyMDVmZDFhMWRiZmM1ZDM2NjcwYzg5MmI0ZWU0NjdjZWU4ZDBhMQ
SKF
SKF
YEL 205-100-2F
SKF SKF
Opis
SKF YEL 205-100-2F
Insert Bearing; 1" Bore; 1.748" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Nr. katalogowy
YEL 205-100-2F
Nr kat. BDI
1418425
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-sferyczn%C4%85/YEL-205-100-2F/p/1418425
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,248
UNSPSC
31171536
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
7316576616808
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Contact
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
YEL 205-100-2F
Waga / LBS
0.485
Długi Opis
Insert Bearing; 1" Bore; 1.748" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,591 Cale | 15 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,748 Cale | 44,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież