https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YET-EC-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoaE55OHhNRE14TURRMU9ESXhNak00TWk5SlRrUlRTMFpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFsRlZGOUZRMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2ZTYwNTkwNzBjZTMzMzRlYmEzOTY2N2JiODIzOWM0OTM1ZmU3ZjU4YTcxNGMyNDZmYzUwNTczMjE0NmQxYjc
SKF
SKF
YET 206-104
SKF SKF
Opis
SKF YET 206-104
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-13/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Nr. katalogowy
YET 206-104
Nr kat. BDI
1418430
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-sferyczn%C4%85/YET-206-104/p/1418430
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,292
UNSPSC
31171536
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
7316576616952
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Profil Bieżni Wewnętrznej
Narrow Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Contact
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
YET 206-104
Waga / LBS
0.617
Długi Opis
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-13/32" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,709 Cale | 18 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,406 Cale | 35,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież