TIMKEN
TIMKEN
1108 KLL + COL
TIMKEN TIMKEN
Opis
1108 KLL + COL ŁOŻYSKO
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Labyrinth Seal; No Snap Ring
Nr. katalogowy
1108KLL
Nr kat. BDI
1310038
Szczegóły
230.75
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/1108-KLL-+-COL/p/1310038
Twoja Cena
230,75 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,821
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0087796055438
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Typ Uszczelnienia
Double Labyrinth
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Standard Duty
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Labyrinth Seal; No Snap Ring
Długość/Głębokość Otworu
2,219 Cale | 56,363 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,709 Cale | 18 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież