![1140-40CG](/medias/INDRHPINSERT-BAL-SS-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJneU5TODVPREUxTURNM016RXpNRFUwTDBsT1JGSklVRWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmVTFOZlUxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmVkYjUyMmQyMGIzMThmZmFiOTQzOTAzOGMyZWY3Y2QyZGUyN2ZiMDA2NGY2NTczOGQ2NzYwYmMxZjBkZjY2ZQ)
![1140-40CG](/medias/INDRHPINSERT-BAL-SS-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJneU5TODVPREUxTURNM016RXpNRFUwTDBsT1JGSklVRWxPVTBWU1ZGOUNRVXhmVTFOZlUxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmVkYjUyMmQyMGIzMThmZmFiOTQzOTAzOGMyZWY3Y2QyZGUyN2ZiMDA2NGY2NTczOGQ2NzYwYmMxZjBkZjY2ZQ)
RHP BEARING
RHP BEARING
1140-40CG
RHP BEARING RHP BEARING
Opis
1140-40CG ŁOŻYSKO
Insert Bearing; 40MM Bore; Wide Inner Ring; 27.788MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 49.225MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
Nr. katalogowy
1140-40CG
Nr kat. BDI
1183635
Szczegóły
59.46
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/1140-40CG/p/1183635
Twoja Cena
59,46 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,91
UNSPSC
31171562
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0747023041961
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
2
Długi Opis
Insert Bearing; 40MM Bore; Wide Inner Ring; 27.788MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 49.225MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Snap Ring
Długość/Głębokość Otworu
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,094 Cale | 27,788 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież