https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-RB-SRB-USBU-22313LB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnNE15OHhNREl3T0Rjek16UTJNalUxT0M5SlRrUlNSVmhDVWtkWVdGaGZVa0pmVTFKQ1gxVlRRbFZmTWpJek1UTk1RbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NzE0ODYzNDAyNzRlMzNhMTcwYTFmYWZmYjU3N2M4NmZiNDRhNmMyMGQ0MjFhYmZlYTUxYzdiMzUyOGNiN2NlZA
LINKBELT
LINKBELT
23056LBC3
LINKBELT LINKBELT
Opis
LINKBELT 23056LBC3
Insert Bearing; 280MM Bore; Wide Inner Ring; 106MM Outer Race Width; 420MM Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 106MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
Nr. katalogowy
23056LBC3
Nr kat. BDI
573049
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/23056LBC3/p/573049
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
57,98
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0782935474049
Otwór Calowy
11.024
Otwór Metryczny
280
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
16.535
Średnica Zewn. Milimetry
420
Sposób Montażu
Shaft Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10419224
Waga / LBS
128
Długi Opis
Insert Bearing; 280MM Bore; Wide Inner Ring; 106MM Outer Race Width; 420MM Outside Diameter; Shaft Mount; Spherical Roller Bearing; 106MM Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
4,173 Cale | 106 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,173 Cale | 106 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież