NTN
NTN
AELS204-012NR
NTN NTN
Opis
NTN AELS204-012NR
Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.22" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
Nr. katalogowy
AELS204-012NR
Nr kat. BDI
1214182
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/AELS204-012NR/p/1214182
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,191
UNSPSC
31171563
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
4547359461527
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Profil Bieżni Wewnętrznej
Narrow Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
1.85
Średnica Zewn. Milimetry
47
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact Contour Riding
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Cup Point Set Screw
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.35
Długi Opis
Insert Bearing; 3/4" Bore; Narrow Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.22" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
Długość/Głębokość Otworu
1,22 Cale | 31 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,551 Cale | 14 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież