https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-ASS-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmd5Tnk4eE1EYzJPRGt4TnpVNU5ERTBNaTlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMEZUVTE5VFUxOVRVbDlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1MmE4OTYzZTg3ZTAzY2E3MzcyZmNiNzVkYzdkMWM0MzFhNjIyNzIwNTcxMmFiYWZiNjNmZjVmODVlZTFjNDc
NTN
NTN
ASS205-100NR
NTN NTN
Opis
NTN ASS205-100NR
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
Nr. katalogowy
ASS205-100NR
Nr kat. BDI
1214853
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/ASS205-100NR/p/1214853
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,16
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
4547359020861
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Profil Bieżni Wewnętrznej
Narrow Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact Contour Riding
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Light Duty | Steel Cage
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Contour Riding Seal; Snap Ring
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,591 Cale | 15 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,063 Cale | 27 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież