https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BINSERT-RLR-B4-C-CY-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnM1pDOHhNREl3T0Rjek16STVPRGN4T0M5SlRrUk1MVUpKVGxORlVsUmZVa3hTWDBJMFgwTmZRMWxmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDg4ZTcyMTYyMTBmMTk5YzQzZWNkMDU4NzgzMjVmNTIwODRiYzA1OWQ0NGYzZWMxZThhMmVmZTIwNDFhMzhkZTg
LINKBELT
LINKBELT
B432L
LINKBELT LINKBELT
Opis
B432L ŁOŻYSKO ; STARA NAZWA B22432HL
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1.526" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
Nr. katalogowy
B432L
Nr kat. BDI
572708
Szczegóły
988.8
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/B432L/p/572708
Twoja Cena
988,80 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,61
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0793699983739
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Sposób Montażu
Concentric Collar
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Single Collar | Separable Outer Rings | Self Aligning
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1.526" Outer Race Width; 3.543" Outside Diameter; Concentric Collar; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
Długość/Głębokość Otworu
3,125 Cale | 79,375 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,526 Cale | 38,76 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież