https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-2300-DR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMk15OHhNRFkxT0RBd05EQTBNVGMxT0M5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDBKU1IxOHlNekF3WDBSU1gwTlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA4YmZiNGI5MTdiMDU5MmVhOTQxMTk1NzU5OTllNDFhNmQ3MTkxMDM3NjlkY2FhYjRkOGI3YzZkOWJiMjM0YjY
DODGE
DODGE
BRG23052K.C3
DODGE DODGE
Opis
DODGE BRG23052K.C3
Insert Bearing; 260MM Bore; Standard Inner Ring; 104MM Outer Race Width; Cylindrical; 400MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 104MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
Nr. katalogowy
BRG23052K.C3
Nr kat. BDI
278931
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/BRG23052K-C3/p/278931
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
54,885
UNSPSC
31171510
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0782475252411
Otwór Calowy
10.236
Otwór Metryczny
260
Profil Bieżni Wewnętrznej
Standard Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
15.748
Średnica Zewn. Milimetry
400
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Row | Solid Ring | C3 Clearance
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
121
Długi Opis
Insert Bearing; 260MM Bore; Standard Inner Ring; 104MM Outer Race Width; Cylindrical; 400MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 104MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
4,094 Cale | 104 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,094 Cale | 104 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież