https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-22200-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnM015OHhNRFF5TWpReE9ESTNOak00TWk5SlRrUkVUMFJKVGxORlVsUmZVa3hTWDBKU1IxOHlNakl3TUY5RFdWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZWU1ZWY1NmI2ODI4NTc0ZDVlZDNkMzI3MzA2N2EwYzY4Mzg4N2Y4ZjFlOTk4NjliZWNlZmZmYWUzOTg5M2Nl
DODGE
DODGE
BRG23084K.C3
DODGE DODGE
Opis
DODGE BRG23084K.C3
Insert Bearing; 420MM Bore; Standard Inner Ring; 150MM Outer Race Width; 620MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 150MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
Nr. katalogowy
BRG23084K.C3
Nr kat. BDI
278870
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/BRG23084K-C3/p/278870
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
154,221
UNSPSC
31171564
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0782475930371
Otwór Calowy
16.535
Otwór Metryczny
420
Profil Bieżni Wewnętrznej
Standard Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
24.409
Średnica Zewn. Milimetry
620
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Row | Solid Ring | C3 Clearance
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
421284
Waga / LBS
340
Długi Opis
Insert Bearing; 420MM Bore; Standard Inner Ring; 150MM Outer Race Width; 620MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 150MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
5,906 Cale | 150 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
5,906 Cale | 150 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież