https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODINSERT-RLR-BRG-22200-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1EYzJPRE13TmpRM01EazBNaTlKVGtSRVQwUkpUbE5GVWxSZlVreFNYMEpTUjE4eU1qSXdNRjlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxOGQyZjdlYmQ2YjNjZWQxMDA4ODY5OTQzOTY2OWY3ZWIyYjY0NWY2M2ZmYWUwOGFjNjc1NzZmOTUyNzFiNzQ
DODGE
DODGE
BRG23156K.C3
DODGE DODGE
Opis
DODGE BRG23156K.C3
Insert Bearing; 280MM Bore; Standard Inner Ring; 146MM Outer Race Width; 460MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 146MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
Nr. katalogowy
BRG23156K.C3
Nr kat. BDI
278871
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/BRG23156K-C3/p/278871
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
99,79
UNSPSC
31171564
Grupa Produktowa BDI
B04311
EAN
0782475929566
Otwór Calowy
11.024
Otwór Metryczny
280
Profil Bieżni Wewnętrznej
Standard Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
18.11
Średnica Zewn. Milimetry
460
Sposób Montażu
Tapered Adapter Sleeve
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Double Row | Solid Ring | C3 Clearance
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
421285
Waga / LBS
220
Długi Opis
Insert Bearing; 280MM Bore; Standard Inner Ring; 146MM Outer Race Width; 460MM Outside Diameter; Tapered Adapter Sleeve; Spherical Roller Bearing; 146MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; No Snap Ring
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
5,748 Cale | 146 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
5,748 Cale | 146 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież