SEALMASTER
SEALMASTER
ER-14
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
ER-14 ŁOŻYSKO
Insert Bearing; 7/8" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
Nr. katalogowy
ER-14
Nr kat. BDI
351973
Szczegóły
99.9
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/ER-14/p/351973
Twoja Cena
99,90 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,281
UNSPSC
31171536
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662461008539
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Felt
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Standard Duty | Black Oxide Coated | Has Flinger
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
ER-14
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
701055
Waga / LBS
0.68
Długi Opis
Insert Bearing; 7/8" Bore; Wide Inner Ring; 3/4" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; Snap Ring
Długość/Głębokość Otworu
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież