https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMINSERT-RLR-LSE-CY-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoalpTOHhNREk1TXpRek5qTTFNRFE1TkM5SlRrUlVTVTFKVGxORlVsUmZVa3hTWDB4VFJWOURXVjlUVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM4YzhkMzgyNTE1MzJhMmI1ODI5MTk0ZmQ5M2E4MjJkMWMyMWQ5NmM0NWZjMTFjNGFkZTEzZDZhZWVhODkzYTg
TIMKEN
TIMKEN
LSE208BR
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN LSE208BR
Insert Bearing; 2-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; 4-1/2" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 2.362" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
Nr. katalogowy
LSE208BR
Nr kat. BDI
20348269
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/LSE208BR/p/20348269
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,3
UNSPSC
31171536
Grupa Produktowa BDI
B04144
EAN
0013992025920
Otwór Calowy
2.5
Otwór Metryczny
63.5
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
4.5
Średnica Zewn. Milimetry
114.3
Sposób Montażu
Clamp Collar
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Felt
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Non-Expansion | Light Duty
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
5.071
Długi Opis
Insert Bearing; 2-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-1/16" Outer Race Width; 4-1/2" Outside Diameter; Clamp Collar; Cylindrical Roller Bearing; 2.362" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
1,063 Cale | 27 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,362 Cale | 60 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież