![RA100RR ; RA100RR + COL](/medias/INDFAFINSERT-BAL-RA-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJobE1pOHhNREl5T1RFMk5UZzFNRFkxTkM5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFKQlgwVkRYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmIxOTViOTZhM2I5ZmVmNmMxYzc1OTJiZGI3Mjg3MTQzMjViZmUzZTIxMmRmYWU3MDNmMWI0MmU0NzhkOTRm)
![RA100RR ; RA100RR + COL](/medias/INDFAFINSERT-BAL-RA-EC-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJobE1pOHhNREl5T1RFMk5UZzFNRFkxTkM5SlRrUkdRVVpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFKQlgwVkRYME5aWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmIxOTViOTZhM2I5ZmVmNmMxYzc1OTJiZGI3Mjg3MTQzMjViZmUzZTIxMmRmYWU3MDNmMWI0MmU0NzhkOTRm)
TIMKEN
TIMKEN
RA100RR ; RA100RR + COL
TIMKEN TIMKEN
Opis
RA 100 RR ŁOŻYSKO
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
Nr. katalogowy
RA100RR ; RA100RR + COL
Nr kat. BDI
1425576
Szczegóły
61.98
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/RA100RR-;-RA100RR-+-COL/p/1425576
Twoja Cena
61,98 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,188
UNSPSC
31171536
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0087796053274
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Profil Bieżni Wewnętrznej
Narrow Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Typ Uszczelnienia
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Standard Duty
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,591 Cale | 15 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,219 Cale | 30,963 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież