MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
UC 208-24
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
Opis
MOLINE BEARING UC 208-24
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 0.827" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.937" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
Nr. katalogowy
UC 208-24
Nr kat. BDI
658534
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/UC-208-24/p/658534
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,66
UNSPSC
31171562
Grupa Produktowa BDI
M06110
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
3.15
Średnica Zewn. Milimetry
80
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.molinebearing.com
Waga / LBS
1.37
Długi Opis
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 0.827" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.937" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
Długość/Głębokość Otworu
1,937 Cale | 49,2 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,827 Cale | 21 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież