https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNINSERT-BAL-UCS-SS-SR-CY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmcxWVM4eE1EYzNNVEEwTXpneE1UTTFPQzlKVGtST1ZFNUpUbE5GVWxSZlFrRk1YMVZEVTE5VFUxOVRVbDlEV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc5ZTYyMDI1YjMwMTUzOGJkZmQ0NDc0ZWQ4NDA0Y2Q3Mzg4NGRjM2E0NGVlZmVlMzIzYTlhZjEzZGMyNjYyYjM
NTN
NTN
UCS205LD1NR
NTN NTN
Opis
UCS205LD1NR ŁOŻYSKO
Insert Bearing; 25MM Bore; Wide Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 34.112MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
Nr. katalogowy
UCS205LD1NR
Nr kat. BDI
1234754
Szczegóły
102.53
PLN
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/UCS205LD1NR/p/1234754
Twoja Cena
102,53 zł / Sztuka
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,2
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
4547359227475
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
2.047
Średnica Zewn. Milimetry
52
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact Land Riding
Pierścień Zabezpieczający
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Single Row | Light Duty | Steel Cage | Has Flinger
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Insert Bearing; 25MM Bore; Wide Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 52MM Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 34.112MM Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
Długość/Głębokość Otworu
1,343 Cale | 34,112 Milimetry
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,709 Cale | 18 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież