SEALMASTER
SEALMASTER
USI5000-615
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER USI5000-615
Insert Bearing; 6-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 4-55/64" Outer Race Width; 12.598" Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 10-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
Nr. katalogowy
USI5000-615
Nr kat. BDI
334012
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Wk%C5%82ady-%C5%82o%C5%BCyskowe-z-bie%C5%BCni%C4%85-walcow%C4%85/USI5000-615/p/334012
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
67,664
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0662461370131
Otwór Calowy
6.938
Otwór Metryczny
176.225
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Cylindrical
Średnica Zewn. Cale
12.598
Średnica Zewn. Milimetry
320
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Felt
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Double Lock Collar
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
USI5000-615
Waga / LBS
162.5
Długi Opis
Insert Bearing; 6-15/16" Bore; Wide Inner Ring; 4-55/64" Outer Race Width; 12.598" Outside Diameter; Eccentric Collar; Spherical Roller Bearing; 10-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Felt Seal; No Snap Ring
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
4,859 Cale | 123,419 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
10,5 Cale | 266,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież