TIMKEN
TIMKEN
QAATU15A300SET
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN QAATU15A300SET
Take Up Bearing Only; 3" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22215 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Nr. katalogowy
QAATU15A300SET
Nr kat. BDI
752132
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/QAATU15A300SET/p/752132
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
13,62
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0883450015820
Otwór Calowy
3
Otwór Metryczny
76.2
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Concentric Collar
Rama Kompatybilna
QMTF
Wstaw Numer Części
22215
Materiał Obudowy
Cast Steel
Inne Funkcje
Double Row | Double Collar | Expansion | Teflon Labyrinth Seal | Steel Cage | With Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
35
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 3" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22215 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Szerokość Rowka
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Dystans Między Gniazdami
5,938 Cale | 150,825 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież