TIMKEN
TIMKEN
QATP11A055SET
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN QATP11A055SET
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 98.4MM Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22211 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Nr. katalogowy
QATP11A055SET
Nr kat. BDI
22829983
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/QATP11A055SET/p/22829983
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,334
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0883450469395
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Typ Obudowy
Unit Only - Half Round Top Angle
Sposób Montażu
Concentric Collar
Rama Kompatybilna
QMTF
Wstaw Numer Części
22211
Materiał Obudowy
Cast Steel
Inne Funkcje
Double Row | Expansion | Curved Slot | Teflon Labyrinth Seal
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 98.4MM Slot Width; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22211 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Szerokość Rowka
3,874 Cale | 98,4 Milimetry
Dystans Między Gniazdami
0 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież