TIMKEN
TIMKEN
QATU10A115SEN
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN QATU10A115SEN
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22210 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Nr. katalogowy
QATU10A115SEN
Nr kat. BDI
754766
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/QATU10A115SEN/p/754766
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,81
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0883450049757
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Concentric Collar
Rama Kompatybilna
QMTF
Wstaw Numer Części
22210
Materiał Obudowy
Cast Steel
Inne Funkcje
Double Row | Expansion | Triple Lip Contact Viton Seal | Steel Cage | With Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
17
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22210 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Dystans Między Gniazdami
4 Cale | 101,6 Milimetry
Szerokość Rowka
0,688 Cale | 17,475 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież