TIMKEN
TIMKEN
QMTU18J304SEB
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN QMTU18J304SEB
Take Up Bearing Only; 3-1/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22218 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Nr. katalogowy
QMTU18J304SEB
Nr kat. BDI
758503
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/QMTU18J304SEB/p/758503
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,388
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0883450103701
Otwór Calowy
3.25
Otwór Metryczny
82.55
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Rama Kompatybilna
QMTF
Wstaw Numer Części
22218
Materiał Obudowy
Cast Steel
Inne Funkcje
Double Row | Expansion | Double Lip Contact Nitrile Rubber Seal | Steel Cage
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
44
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 3-1/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22218 Insert Part; Cast Steel Housing Material
Dystans Między Gniazdami
6,813 Cale | 173,05 Milimetry
Szerokość Rowka
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież