INA
INA
RTUE80-XL
INA INA
Opis
INA RTUE80-XL
Take Up Bearing Only; 80MM Bore; 28MM Slot Width; 165MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GE80KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
RTUE80-XL
Nr kat. BDI
1177359
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/RTUE80-XL/p/1177359
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
7,65
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
4012802793567
Otwór Calowy
3.15
Otwór Metryczny
80
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Rama Kompatybilna
Not Specified
Wstaw Numer Części
GE80KRRB
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Row | Double Land Riding Rubber Contact Seal
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
18.522
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 80MM Bore; 28MM Slot Width; 165MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GE80KRRB Insert Part; Cast Iron Housing Material
Dystans Między Gniazdami
6,496 Cale | 165 Milimetry
Szerokość Rowka
1,102 Cale | 28 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież