https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GTUXXXX-UO-SSUT-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnMlppOHhNRFkwTlRjd05qQTRNREk0Tmk5SlRrUkNMVWRVVlZoWVdGaGZWVTlmVTFOVlZGOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTEzZDJmN2ZmM2VjYWY2ODNiZjcwY2UxZTNlMjAzMjI4ZmI2MjE0NDA4NDcxM2VkMDVjODAxNjM1YmI3YzdmZg
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SSUT8-1-1/2
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR SSUT8-1-1/2
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 5/8" Slot Width; 4.015" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SSUC208-24 Insert; Stainless Steel Housing Material
Nr. katalogowy
G05920
Nr kat. BDI
25269352
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/SSUT8-1-1-2/p/25269352
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
1,5
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
889208122895
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Set Screw
Rama Kompatybilna
Not Specified
Wstaw Numer Części
SSUC208-24
Materiał Obudowy
Stainless Steel
Inne Funkcje
Single Row | Extended Inner Race | Wide Slot | Synthetic Lip Contact Seal With Stainless Steel Flinger
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
G05920
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 5/8" Slot Width; 4.015" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SSUC208-24 Insert; Stainless Steel Housing Material
Dystans Między Gniazdami
4,015 Cale | 101,981 Milimetry
Szerokość Rowka
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież