SEALMASTER
SEALMASTER
ST-19 CSJ
SEALMASTER SEALMASTER
Opis
SEALMASTER ST-19 CSJ
Take Up Bearing Only; 1-3/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 2-13-CSJ Insert Part; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
ST-19 CSJ
Nr kat. BDI
351944
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/ST-19-CSJ/p/351944
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,544
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0662461062135
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Set Screw
Rama Kompatybilna
STH
Wstaw Numer Części
2-13-CSJ
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Row | Standard Duty | Solid Housing | Felt Labyrinth Seal | 45 Degree Grease Fitting
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
712362
Waga / LBS
3.4
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 1-3/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; STH Take Up Frame; 2-13-CSJ Insert Part; Cast Iron Housing Material
Dystans Między Gniazdami
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Szerokość Rowka
0,531 Cale | 13,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież