https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTBXXXX-T-BL-THRM-BSL-RLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJoak9DOHhNRGd3T0Rrek9ERXpOVFU0TWk5SlRrUlVTVTFVUWxoWVdGaGZWRjlDVEY5VVNGSk5YMEpUVEY5U1RGVkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxYzcxOTRhZWNjZDZkNWM2Y2I3YWVlNzkyMzI4YWUwZmExMGIwMDE3N2ViMDJlYWM5NzZhMmIxMjQyYjVhNjg
TIMKEN
TIMKEN
SUCBT209-27-IP69K/F
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN SUCBT209-27-IP69K/F
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 0.696" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC209-27-IP69K/F Insert Part; Polymer Housing Material
Nr. katalogowy
SUCBT209-27-IP69K/F
Nr kat. BDI
27640819
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/SUCBT209-27-IP69K-F/p/27640819
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
4,63
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
085706137380
Otwór Calowy
1.688
Otwór Metryczny
42.875
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Set Screw
Rama Kompatybilna
Not Specified
Wstaw Numer Części
SUC209-27-IP69K/F
Materiał Obudowy
Polymer
Inne Funkcje
Single Row | Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Hygienic Mounted
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
4.63
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 0.696" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC209-27-IP69K/F Insert Part; Polymer Housing Material
Szerokość Rowka
0,696 Cale | 17,678 Milimetry
Dystans Między Gniazdami
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież