TIMKEN
TIMKEN
SUCST208-24-IP69K/F
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN SUCST208-24-IP69K/F
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 5/8" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC208-24-IP69K/F Insert Part; Stainless Steel Housing Material
Nr. katalogowy
SUCST208-24-IP69K/F
Nr kat. BDI
27640883
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/SUCST208-24-IP69K-F/p/27640883
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
4,33
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
013992470744
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Set Screw
Rama Kompatybilna
Not Specified
Wstaw Numer Części
SUC208-24-IP69K/F
Materiał Obudowy
Stainless Steel
Inne Funkcje
Single Row | Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Hygienic Mounted
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
4.326
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 5/8" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC208-24-IP69K/F Insert Part; Stainless Steel Housing Material
Szerokość Rowka
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Dystans Między Gniazdami
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież