TIMKEN
TIMKEN
SUCST210-32/F
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN SUCST210-32/F
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 5/8" Slot Width; 4-1/32" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC210-32/F Insert Part; Stainless Steel Housing Material
Nr. katalogowy
SUCST210-32/F
Nr kat. BDI
23077869
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/SUCST210-32-F/p/23077869
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,3
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0013992247315
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Set Screw
Rama Kompatybilna
Not Specified
Wstaw Numer Części
SUC210-32/F
Materiał Obudowy
Stainless Steel
Inne Funkcje
Standard Duty | Standard Food Grade Grease | Wide Inner Ring
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
5.1
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 5/8" Slot Width; 4-1/32" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC210-32/F Insert Part; Stainless Steel Housing Material
Dystans Między Gniazdami
4,031 Cale | 102,387 Milimetry
Szerokość Rowka
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież