https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTUBXXX-SUCT-SS-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJneE5TOHhNRFF5TVRVMU1UUTVOekkwTmk5SlRrUk9WRTVVVlVKWVdGaGZVMVZEVkY5VFUxOURRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjY1NzIxNDA5MGM5OTA2YWViNjljMjFmZDM3MjA2NjAyY2EzZTk1Njg0ZGFlNjc0Zjg5ZTljZDg1YzI1Mjg0YQ
NTN
NTN
SUCT206-19CC
NTN NTN
Opis
NTN SUCT206-19CC
Take Up Bearing Only; 1-3/16" Bore; 0.472" Slot Width; 3.504" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC206-19 Insert; Stainless Steel Housing
Nr. katalogowy
SUCT206-19CC
Nr kat. BDI
20861885
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/SUCT206-19CC/p/20861885
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
3413529552290
Otwór Calowy
1.188
Otwór Metryczny
30.175
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Set Screw
Rama Kompatybilna
Not Specified
Wstaw Numer Części
SUC206-19
Materiał Obudowy
Stainless Steel
Inne Funkcje
Single Row | Spherical | Normal Duty | Wide Inner Race | Relubricatable | 1 Open And 1 Closed End Cover | Steel Plate Cover
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
2.98506
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 1-3/16" Bore; 0.472" Slot Width; 3.504" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC206-19 Insert; Stainless Steel Housing
Szerokość Rowka
0,472 Cale | 12 Milimetry
Dystans Między Gniazdami
3,504 Cale | 89 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież