SKF
SKF
TU 55 TF
SKF SKF
Opis
SKF TU 55 TF
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 27MM Slot Width; 130MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 211-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
TU 55 TF
Nr kat. BDI
1420534
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/TU-55-TF/p/1420534
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,99
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
7316577058782
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Set Screw
Rama Kompatybilna
Not Specified
Wstaw Numer Części
YAR 211-2F
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
8.47
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 27MM Slot Width; 130MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 211-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material
Dystans Między Gniazdami
5,118 Cale | 130 Milimetry
Szerokość Rowka
1,063 Cale | 27 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież