HUB CITY
HUB CITY
TU250 X 1-7/16
HUB CITY HUB CITY
Opis
HUB CITY TU250 X 1-7/16
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 5/16" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; T200DE Take Up Frame; B250 X 1-7/16 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
TU250 X 1-7/16
Nr kat. BDI
486147
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/TU250-X-1-7-16/p/486147
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,32
Grupa Produktowa BDI
M06110
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Set Screw
Rama Kompatybilna
T200DE
Wstaw Numer Części
B250 X 1-7/16
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Row | Narrow Slot | Nitrile Rubber Seal | Has Trash Guard
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
25817
Waga / LBS
2.9
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 5/16" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; T200DE Take Up Frame; B250 X 1-7/16 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Szerokość Rowka
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Dystans Między Gniazdami
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież