NSK
NSK
UCT208-108D1
NSK NSK
Opis
NSK UCT208-108D1
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 5/8" Slot Width; 4-1/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC208-108D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
UCT208-108D1
Nr kat. BDI
17761454
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/UCT208-108D1/p/17761454
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,1
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0029176543869
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Set Screw
Rama Kompatybilna
Not Specified
Wstaw Numer Części
UC208-108D1
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Relubricatable
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
5.3
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 5/8" Slot Width; 4-1/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC208-108D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Dystans Między Gniazdami
4,016 Cale | 102 Milimetry
Szerokość Rowka
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież