Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

UELT209-111D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTUXXXX-UO-UELT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnNU1pODVORE0yT0RJMk5UWTJOamcyTG1wd1p3fDJmODMxMDc0YjM2NmYwNGM1NDViMWFlNDAxODZhOGE4Nzc4MjY4MmY5NjZiOTY5N2JiNGNkMmY5ZTZjN2ZiMjc
17151514 Zespoły Łożyskowe Naciągowe 

NTN NTN

UELT209-111D1

Opis

NTN UELT209-111D1

Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 5/8" Slot Width; 4-1/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; UEL209-111D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material

Nr. katalogowy

UELT209-111D1

Nr kat. BDI
17151514

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
NTN
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
0692314484517
Otwór Calowy
1.688
Otwór Metryczny
42.875
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Rama Kompatybilna
Not Specified
Wstaw Numer Części
UEL209-111D1
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Row | Light Duty | Wide Inner Race | Relubricatable
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 5/8" Slot Width; 4-1/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; UEL209-111D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Szerokość Rowka
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Dystans Między Gniazdami
4,016 Cale | 102 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież