https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFTUXXXX-WSTU-ECC-UO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmc1TlM4eE1EYzJPVFk0TURneU5qTTVPQzlKVGtSVFMwWlVWVmhZV0ZoZlYxTlVWVjlGUTBOZlZVOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njk1MmY2OTk3ZWJiYjE5ZjU2MzgyNjc3ZTk4NWYwYzQ2MTk2ZmNlOWU0YjMzM2Q5N2E1NzAzNjRiMjBjODgyZQ
SKF
SKF
WSTU 200-WF
SKF SKF
Opis
SKF WSTU 200-WF
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.126" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; Not Specified Take Up Frame; Frame Not Included Adjustment Travel Length; YEL 211-200-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
WSTU 200-WF
Nr kat. BDI
22786365
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/WSTU-200-WF/p/22786365
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,32
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
7316577417039
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Rama Kompatybilna
Not Specified
Wstaw Numer Części
YEL 211-200-2F
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Lip Contact Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take up
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
9.37125
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.126" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; Not Specified Take Up Frame; Frame Not Included Adjustment Travel Length; YEL 211-200-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material
Szerokość Rowka
1,063 Cale | 27 Milimetry
Dystans Między Gniazdami
5,126 Cale | 130,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież