https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFTUXXXX-WSTU-ECC-UO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmc1TlM4eE1EYzJPVFk0TURneU5qTTVPQzlKVGtSVFMwWlVWVmhZV0ZoZlYxTlVWVjlGUTBOZlZVOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njk1MmY2OTk3ZWJiYjE5ZjU2MzgyNjc3ZTk4NWYwYzQ2MTk2ZmNlOWU0YjMzM2Q5N2E1NzAzNjRiMjBjODgyZQ
SKF
SKF
WSTU 203-FM
SKF SKF
Opis
SKF WSTU 203-FM
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.126" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; Not Specified Take Up Frame; Frame Not Included Adjustment Travel Length; YET 211-203 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
WSTU 203-FM
Nr kat. BDI
22786367
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/WSTU-203-FM/p/22786367
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,12
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06110
EAN
7316577417046
Otwór Calowy
2.188
Otwór Metryczny
55.575
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Rama Kompatybilna
Not Specified
Wstaw Numer Części
YET 211-203
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Lip Contact Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take up
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
8.26875
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.126" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; Not Specified Take Up Frame; Frame Not Included Adjustment Travel Length; YET 211-203 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Szerokość Rowka
1,063 Cale | 27 Milimetry
Dystans Między Gniazdami
5,126 Cale | 130,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież