https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUS2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmczTnk4eE1EYzJPVFk1T0RnNE1UVTJOaTlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWMU5VVlZNeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mjg0MTNkZGI1MjRlZTMyMjA5YWM3ODhhNGY3YWRjNTdkY2ZmNmVhNDU0ZmZhMGI4NDA4MGFiMzdmNWQ3NDIwZA
DODGE
DODGE
WSTU-S2-107R
DODGE DODGE
Opis
DODGE WSTU-S2-107R
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP308 Take Up Frame; INS-S2-107R Insert Part; Cast Iron Housing Material
Nr. katalogowy
WSTU-S2-107R
Nr kat. BDI
247329
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/%C5%81o%C5%BCyska/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe,-Oprawy-I-Wk%C5%82ady/Zespo%C5%82y-%C5%81o%C5%BCyskowe-Naci%C4%85gowe/WSTU-S2-107R/p/247329
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,62
UNSPSC
31171533
Grupa Produktowa BDI
M06288
EAN
0782475307173
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Concentric Collar
Rama Kompatybilna
CP308
Wstaw Numer Części
INS-S2-107R
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Double Row | Wide Slot | Non-Expansion | Trident Seal | With Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
070753
Waga / LBS
5.77
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP308 Take Up Frame; INS-S2-107R Insert Part; Cast Iron Housing Material
Dystans Między Gniazdami
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Szerokość Rowka
0,531 Cale | 13,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież